Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 902 9
Cod. Produttore
EP 902 9
Cod. EAN
4013614400636

Informazioni di prodotto

PS1-5-0-100 BARRE COLL. 100A X 5 MS132

Documentazione tecnica

Barra collettrice in rame massiccio da 100 ampere, modello PS1-5-0-100, progettata per garantire un'elevata conduttività e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione sicura e stabile della corrente, questa barra offre robustezza e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali in impianti industriali e civili. La sua struttura compatta facilita il collegamento e l'integrazione nei quadri elettrici, contribuendo a migliorare l'efficienza complessiva del sistema. Descrizione del produttore: PS1-5-0-100 3-phase busbar for 5 MS116 / MS132, Ie=100A

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

isolato

corrente nominale permanente Iu

100 A

lunghezza

221.5 mm

numero di fasi

3

misura di divisione

14 mm

numero di unità di suddivisione

13

esecuzione del collegamento elettrico

forca

numero di poli

15

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

sezione

16 mm²

tensione impulsiva nominale

6 kV

adatto per numero di apparecchi

5

Produttore

ABB

Barra collettrice rame massiccio 100A modello PS1-5-0-100 per installazioni elettriche industriali e civili