› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Barra C alluminio 1450A alta conducibilità impianti elettrici

Cod. Rexel BTI91891AL
Cod. Produttore 91891AL
Cod. EAN 8012199925349

Informazioni principali

  • Sezione: 686 mmq
  • Corrente nominale: 1250 A (IP>30)
  • Corrente nominale: 1600 A (IP<30)
  • Lunghezza: 1780 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Profilo: a C
  • Serie: TIFAST

Descrizione del prodotto

Barra in alluminio di alta qualità con protezione superficiale stagnata, progettata per garantire elevate prestazioni elettriche e resistenza alla corrosione. Il profilo rigido assicura stabilità e facilità di installazione in impianti elettrici industriali e civili. Ideale per applicazioni che richiedono una conduttività ottimale e una lunga durata nel tempo. La struttura robusta e il trattamento superficiale ne migliorano l’affidabilità anche in ambienti gravosi. Questo componente è una soluzione efficiente per la distribuzione di energia elettrica, combinando leggerezza e resistenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Barra in alluminio con profilo a C - In= 1250A (IP>30) 1600A (IP<30) - lunghezza 1780mm - sezione 686mmq

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Profilo

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza

1750 mm

corrente nominale In

1250 A

Serie

TIFAST

Barra C alluminio 1450A alta conducibilità impianti elettrici