› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Barra C alluminio 1000A distribuzione elettrica industriale

Cod. Rexel BTI91888AL
Cod. Produttore 91888AL
Cod. EAN 8012199925325

Informazioni principali

  • Descrizione: MAS - BARRA C ALLUMINIO 1000 A
  • Corrente nominale: 800A (IP>30)
  • Corrente nominale: 1000A (IP<30)
  • Lunghezza: 1780mm
  • Sezione: 549mmq
  • Profilo: a C
  • Materiale: Alluminio
  • Serie: TIFAST

Descrizione del prodotto

Barra di alluminio stagnato con profilo a C, progettata per applicazioni elettriche ad alta capacità fino a 1000 A. Questo conduttore rigido garantisce un'eccellente conducibilità elettrica e una protezione superiore della superficie grazie al trattamento stagnato, che assicura resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono un materiale affidabile e performante, il design a profilo C facilita il montaggio e l’integrazione nei sistemi elettrici. La barra è realizzata in alluminio di alta qualità, combinando leggerezza e robustezza per un utilizzo efficiente e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Barra in alluminio con profilo a C - In= 800A (IP>30) 1000A (IP<30) - lunghezza 1780mm - sezione 549mmq

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Profilo

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza

1750 mm

corrente nominale In

800 A

Serie

TIFAST

Barra C alluminio 1000A distribuzione elettrica industriale