› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Barra alluminio profilo C 800A distribuzione elettrica

Cod. Rexel BTI91887AL
Cod. Produttore 91887AL
Cod. EAN 8012199918976

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630A/800A
  • Grado protezione: IP>30 / IP<30
  • Lunghezza barra: 1780 mm
  • Sezione conduttore: 524 mmq
  • Materiale: Alluminio
  • Profilo: a C
  • Serie: TIFAST

Descrizione del prodotto

Barra portante in alluminio stagnato con profilo a C, progettata per applicazioni elettriche fino a 800 A. Questo componente garantisce una protezione ottimale della superficie grazie al trattamento di stagnatura, assicurando resistenza alla corrosione e affidabilità nel tempo. Ideale per sistemi di distribuzione elettrica, la sua struttura rigida e il materiale leggero offrono facilità di installazione e durabilità. La barra è priva di flessibilità, adatta a installazioni fisse che richiedono elevate prestazioni elettriche e meccaniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Barra in alluminio con profilo a C - In= 630A (IP>30) 800A (IP<30) - lunghezza 1780mm - sezione 524mmq

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Profilo

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza

1750 mm

corrente nominale In

630 A

Serie

TIFAST

Barra alluminio profilo C 800A distribuzione elettrica