› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Barra alluminio profilo C 400A 1,6m distribuzione elettrica

Cod. Rexel BTITB400CA
Cod. Produttore TB400CA
Cod. EAN 8005543507483

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Materiale: Alluminio
  • Profilo: a C
  • Lunghezza: 1,6 m
  • Sezione: 150 mmq
  • Grado protezione: IP>30 / IP<30
  • Serie: TIFAST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Sistema di distribuzione verticale in alluminio progettato per correnti fino a 400 A, ideale per armadi XL3. Realizzato con materiali di alta qualità come l’alluminio stagnato, acciaio e leghe di rame, garantisce elevata resistenza e durata nel tempo. Il profilo è studiato per un’installazione sicura e affidabile, compatibile con interruttori magnetotermici, e non richiede manutenzione o consumabili durante il suo utilizzo. Il design ottimizzato assicura un’efficiente distribuzione elettrica, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale grazie all’impiego di materiali riciclabili e a un ciclo di vita stimato di 20 anni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Barra in alluminio con profilo a C - In= 400A (IP>30) 500A (IP<30) - lunghezza 1,6m - sezione 150mmq

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Profilo

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza

1750 mm

Serie

TIFAST

Barra alluminio profilo C 400A 1,6m distribuzione elettrica