› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

BARR. CABLAGGIO 1P MARRONE 13M

Cod. Rexel HLKB163P
Cod. Produttore KB163P
Cod. EAN 3250613720018

Informazioni principali

  • Serie: KB
  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione impulso: 4 kV
  • Lunghezza: 228 mm
  • Moduli DIN: 13 moduli
  • Colore: Marrone
  • Compatibilità Isc: Con interruttori
  • RoHS: Conforme (10 sostanze)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Barretta di cablaggio per alimentazione orizzontale, colore marrone, progettata per una corrente nominale di 63 A. Ha una lunghezza di 228 mm, tensione nominale di tenuta d’impulso pari a 4 kV e un ingombro di 13 moduli DIN con passo 1P. La corrente di cortocircuito (Isc) è compatibile con il potere di interruzione degli interruttori automatici abbinabili, garantendo un'alimentazione sicura e conforme alle normative.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

isolato

numero di fasi

1

sezione

10 mm²

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

1

lunghezza

228 mm

Numero moduli DIN

13

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

numero di unità di suddivisione

13

adatto per numero di apparecchi

13

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

415 V

misura di divisione

17,8 mm

Può essere tagliato a misura

Serie

KB

BARR. CABLAGGIO 1P MARRONE 13M