› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

BARR. A PUNTALE 4P 63A 24M

Cod. Rexel HLKB463C
Cod. Produttore KB463C
Cod. EAN 3250613720162

Informazioni principali

Barretta di cablaggio a puntale 4P 63A 24 moduli DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Barretta di cablaggio a puntale per alimentazione orizzontale, colore grigio, progettata per una corrente nominale di 63 A. Ha una lunghezza di 210 mm, tensione nominale di tenuta d’impulso pari a 4 kV e un ingombro di 12 moduli DIN con passo 4P (3P+N). La corrente di cortocircuito (Isc) è compatibile con il potere di interruzione degli interruttori automatici abbinabili, garantendo un'alimentazione sicura e conforme alle normative.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

isolato

numero di fasi

3

sezione

10 mm²

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

lunghezza

420 mm

Numero moduli DIN

24

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

numero di unità di suddivisione

24

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

6

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

400 V

misura di divisione

17,8 mm

Può essere tagliato a misura

Serie

KB

BARR. A PUNTALE 4P 63A 24M