› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

BARR. A PUNTALE 1P 100A 24M

Cod. Rexel HLKB190C
Cod. Produttore KB190C
Cod. EAN 3250613720315

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100 A
  • Tensione impulso: 4 kV
  • Lunghezza: 420 mm
  • Ingombro: 24 moduli DIN
  • Passo: 1P
  • Compatibilità Isc: interruttori abbinabili
  • Colore: grigio
  • Serie: KB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Barretta di cablaggio a puntale per alimentazione orizzontale, colore grigio, progettata per una corrente nominale di 100 A. Ha una lunghezza di 420 mm, tensione nominale di tenuta d’impulso pari a 4 kV e un ingombro di 24 moduli DIN con passo 1P. La corrente di cortocircuito (Isc) è compatibile con il potere di interruzione degli interruttori automatici abbinabili, garantendo un'alimentazione sicura e conforme alle normative.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

isolato

numero di fasi

1

sezione

20 mm²

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

1

lunghezza

420 mm

Numero moduli DIN

24

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

numero di unità di suddivisione

24

adatto per numero di apparecchi

24

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

415 V

misura di divisione

17,8 mm

Può essere tagliato a misura

Serie

KB

BARR. A PUNTALE 1P 100A 24M