› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

BARR. A FORCELLA 2P 63A 1 MT

Cod. Rexel HLKDN263B
Cod. Produttore KDN263B
Cod. EAN 3250613740955

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Tensione impulso: 4 kV
  • Ingombro: 57 moduli DIN
  • Passo: 2P
  • Compatibile con: interruttori automatici
  • Colore: grigio
  • Serie: KDN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Barretta di cablaggio a forcella per alimentazione orizzontale, colore grigio, con corrente nominale di 63 A e lunghezza di 1000 mm. Progettata per garantire un’alimentazione sicura ed efficiente, offre una tensione nominale di tenuta d’impulso pari a 4 kV. L’ingombro è di 57 moduli DIN con passo 2P. La corrente di cortocircuito (Isc) risulta compatibile con il potere di interruzione degli interruttori automatici abbinabili.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

isolato

numero di fasi

2

sezione

10 mm²

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

2

lunghezza

1000 mm

Numero moduli DIN

56

tensione impulsiva nominale

4,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

numero di unità di suddivisione

56

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

28

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

400 V

misura di divisione

17,8 mm

Può essere tagliato a misura

Serie

KDN

BARR. A FORCELLA 2P 63A 1 MT