Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2020252
Cod. Produttore
2020252
Cod. EAN
8032887038311

Informazioni di prodotto

Asta filettata AS-M6 m1 ZS
Descrizione del produttore: Bandella di sospensione in acciaio zincato, ideale per fissaggi e supporti in impianti elettrici. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, assicura un montaggio sicuro e stabile delle componenti elettriche. La finitura zincata protegge dalla corrosione, rendendola adatta anche per ambienti umidi o soggetti a sollecitazioni. Questo accessorio è indispensabile per installazioni professionali che richiedono affidabilità e resistenza.

lunghezza

2000 mm

larghezza del profilo

30 mm

altezza del profilo

2000 mm

esecuzione

profilo a I

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Bandella sospensione acciaio zincato resistente fissaggi impianti elettrici professionali