Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2120252
Cod. Produttore
2120252
Cod. EAN
8032887038502

Informazioni di prodotto

Tubo per sospensione TZ m3- VB
Descrizione del produttore: Bandella di sospensione in acciaio zincato ideale per il fissaggio e il supporto di tubazioni e canalizzazioni elettriche. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, assicura una facile installazione e un ottimo ancoraggio nelle applicazioni di impianti elettrici civili e industriali. La finitura zincata protegge dalla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti umidi o esposti. Questa bandella è un componente essenziale per la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici, offrendo stabilità e resistenza ai carichi.

lunghezza

2000 mm

larghezza del profilo

30 mm

altezza del profilo

2000 mm

esecuzione

profilo a I

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Bandella sospensione acciaio zincato per fissaggio tubazioni impianti elettrici