Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2120251
Cod. Produttore
2120251
Cod. EAN
8032887038496

Informazioni di prodotto

Bandella sospensione BA m2- VB
Descrizione del produttore: Bandella di sospensione in metallo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto robusto e stabile. Progettata per garantire una facile installazione e una lunga durata, questa bandella è adatta per il fissaggio e la sospensione di componenti elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti, assicura affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura versatile permette un utilizzo efficace in diversi contesti, facilitando l’organizzazione degli impianti elettrici.

lunghezza

1000 mm

larghezza del profilo

30 mm

altezza del profilo

1000 mm

esecuzione

profilo a I

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Bandella sospensione metallo resistente per supporto componenti elettrici industriali e civili