Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04753
Cod. Produttore
04753
Cod. EAN
3303430047537

Informazioni di prodotto

Bandella isolata 32X8 L = 1800 mm
Descrizione del produttore: La bandella isolata Schneider da 32x8 mm con lunghezza di 1800 mm è un componente elettrico progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Realizzata con materiali isolanti di alta qualità, assicura protezione contro cortocircuiti e dispersioni elettriche. Le dimensioni precise di 32x8 mm permettono un facile montaggio e adattamento nelle varie applicazioni elettriche. La sua lunghezza di 1800 mm offre versatilità per diverse esigenze di cablaggio e fissaggio, rendendola ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico.

corrente nominale In

660 A

larghezza

32 mm

lunghezza

1800 mm

flessibile

altezza

8 mm