Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04752
Cod. Produttore
04752
Cod. EAN
3303430047520

Informazioni di prodotto

Bandella isolata 32X6 L = 1800 mm
Descrizione del produttore: La bandella isolata Schneider da 32x6 mm con lunghezza di 1800 mm è un componente elettrico progettato per garantire un'ottima sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Realizzata con materiali isolanti di alta qualità, assicura una protezione efficace contro cortocircuiti e dispersioni elettriche. La sua dimensione 32x6 mm la rende adatta per diverse applicazioni elettriche, offrendo robustezza e facilità di montaggio. Ideale per professionisti del settore che necessitano di soluzioni durature e performanti per la gestione e la distribuzione dell'energia elettrica.

corrente nominale In

580 A

larghezza

32 mm

lunghezza

1800 mm

flessibile

altezza

6 mm