Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04751
Cod. Produttore
04751
Cod. EAN
3303430047513

Informazioni di prodotto

Bandella isolata 32X5 L = 1800 mm
Descrizione del produttore: La bandella isolata Schneider da 32x5 mm con lunghezza di 1800 mm è un componente elettrico progettato per garantire un'ottima sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Realizzata con materiali isolanti di alta qualità, assicura una protezione efficace contro cortocircuiti e dispersioni elettriche. La sua dimensione di 32x5 mm la rende versatile per diverse applicazioni, offrendo resistenza meccanica e facilità di montaggio. Ideale per l'uso in impianti elettrici industriali e civili, questa bandella garantisce durata nel tempo e prestazioni costanti.

corrente nominale In

520 A

larghezza

32 mm

lunghezza

1800 mm

flessibile

altezza

5 mm