Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04746
Cod. Produttore
04746
Cod. EAN
3303430047469

Informazioni di prodotto

Bandella isolata 24X5 L = 1800 mm
Descrizione del produttore: La bandella isolata Schneider da 24x5 mm con lunghezza di 1800 mm è un componente essenziale per applicazioni elettriche che richiedono un isolamento affidabile e una resistenza meccanica elevata. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce sicurezza e durabilità nelle installazioni elettriche, facilitando il fissaggio e la protezione dei conduttori. La sua dimensione compatta e la lunghezza generosa la rendono versatile per diverse esigenze di cablaggio e montaggio, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili.

corrente nominale In

400 A

larghezza

24 mm

lunghezza

1800 mm

flessibile

altezza

5 mm