Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04743
Cod. Produttore
04743
Cod. EAN
3303430047438

Informazioni di prodotto

Bandella isolata 20X3 L = 1800 mm
Descrizione del produttore: Bandella isolata Schneider di dimensioni 20x3 mm e lunghezza di 1800 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e sicuri. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce un’efficace isolamento e protezione nelle installazioni elettriche, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La sua forma e dimensione la rendono adatta a diverse esigenze di fissaggio e collegamento, facilitando il lavoro degli operatori nel settore elettrico.

corrente nominale In

250 A

larghezza

20 mm

lunghezza

1800 mm

flessibile

altezza

3 mm