Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04742
Cod. Produttore
04742
Cod. EAN
3303430047421

Informazioni di prodotto

Bandella isolata 20X2 L = 1800 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La bandella isolante da 20x2 mm con lunghezza di 1800 mm è un componente essenziale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento e protezione affidabile. Realizzata con materiali resistenti e isolanti, garantisce sicurezza e durata nel tempo, assicurando una corretta separazione tra conduttori o componenti elettrici. Questo prodotto è ideale per installazioni che necessitano di una soluzione versatile e performante per l’isolamento elettrico, contribuendo a prevenire cortocircuiti e migliorare la sicurezza degli impianti. La sua dimensione compatta e la lunghezza generosa permettono una facile applicazione in diversi contesti elettrici.

corrente nominale In

200 A

larghezza

20 mm

lunghezza

1800 mm

flessibile

altezza

2 mm