› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Bandella flessibile isolata 800A 50x6x2000mm impianti elettrici

Cod. Rexel BTI81890/800
Cod. Produttore 81890/800
Cod. EAN 8012199113968

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800A
  • Protezione IP: IP55
  • Dimensioni: 50x6x2000mm
  • Sezione conduttore: 300mmq
  • Tipo: Bandella flessibile isolata
  • Serie: TIFAST
  • Corrente nominale IP30: 1000A
  • Quantità consigliata: 2

Descrizione del prodotto

Banda flessibile per applicazioni elettriche con portata di 800A, caratterizzata da elevata flessibilità e superficie non trattata. Progettata per garantire connessioni affidabili e durature, è ideale per installazioni che richiedono un conduttore piatto con ottima conducibilità e resistenza meccanica. La sua struttura permette una facile gestione e adattabilità in spazi ridotti, assicurando performance costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Bandella flessibile isolata - In= 1000A (IP30) - In =800A (IP55) - 50x6x2000mm - sezione 300mmq

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

Tipologia

Piatto

altezza

6 mm

flessibile

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

800 A

Serie

TIFAST

Bandella flessibile isolata 800A 50x6x2000mm impianti elettrici