› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Bandella flessibile isolata 630A 50x4mm impianti elettrici

Cod. Rexel BTI81890/630
Cod. Produttore 81890/630
Cod. EAN 8012199113944

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630A (IP55)
  • Corrente nominale: 800A (IP30)
  • Dimensioni: 50x4x2000mm
  • Sezione: 200mmq
  • Tipo: Bandella flessibile isolata
  • Adatto per: M4 630
  • Grado protezione: IP30 / IP55
  • Serie: TIFAST

Descrizione del prodotto

Banda flessibile in rame non trattato, progettata per applicazioni elettriche con portata di corrente fino a 630A. Il materiale garantisce un'elevata conduttività e flessibilità, ideale per collegamenti elettrici che richiedono resistenza e adattabilità. La superficie non trattata assicura una buona conducibilità elettrica, mentre la struttura piatta facilita l’installazione in spazi ridotti o configurazioni complesse. Prodotto versatile e affidabile per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Bandella flessibile isolata - In= 800A (IP30) - In =630A (IP55) - 50x4x2000mm - sezione 200mmq - per M4 630

Caratteristiche tecniche

larghezza

32 mm

Tipologia

Piatto

altezza

10 mm

flessibile

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

630 A

Serie

TIFAST

Bandella flessibile isolata 630A 50x4mm impianti elettrici