Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Incandescenza /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHFPI22854TL5
Cod. Produttore
HFPI22854TL5
Cod. EAN
8711500915023

Informazioni di prodotto

  • Serie: HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO
  • Tensione ingresso: 220-240 V
  • Frequenza linea: 50-60 Hz
  • Corrente dispersione: 0,5 mA
  • Picco corrente spunto: 31 A
  • Indice efficienza: A2 BAT
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni corpo: L360x30x22 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: HF-Performer Intelligent è un reattore elettronico ad alta frequenza sottile e leggero che permette di sostituire lampade TL5 HE e HO della stessa lunghezza per aumentare la flessibilità logistica nella progettazione e gestione degli apparecchi per illuminazione. Grazie alla funzionalità smart power basata sulla tecnologia EII di Philips, l'HF-Performer Intelligent è ottimizzato per la massima efficienza di sistema (CELMA EEI A2 BAT) unitamente alle lampade TL5 e TL5 Eco.

larghezza

30 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

22 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

360 mm

per tipo di lampada T16

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione multiwatt

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

28 ... 54 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (2 lampada)

28 ... 54 W

adatto per numero di lampade

2 ... 2

Serie

HF PERFORMER Intelligent TL5 HE HO

Produttore

Ballast elettronico HF-Performer Intelligent TL5 HE/HO alta efficienza per illuminazione professionale