Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Cod. Rexel
CMSK9050O/A
Cod. Produttore
SK9050O/A
Cod. EAN
8023903254822

Informazioni di prodotto

  • Formato: porta-chiavi standard
  • Colore: arancione
  • Compatibilità: sistema controllo accessi
  • Tipo: transponder SimpleKey
  • Materiale: plastica resistente
  • Dimensioni compatte e tascabili
  • Serie: SK9050O/A
  • Utilizzo: accesso sicuro e rapido
Descrizione del produttore: Carta standard formato porta-chiavi arancio.

larghezza

35 mm

altezza

40 mm

profondità

5 mm

tipo di supporto dati

Portachiavi

senza contatto

metodo di lettura

MIFARE (13.56 MHz)

Produttore

Badge formato porta-chiavi arancio, carta standard controllo accessi