Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Cod. Rexel
CMSK9052
Cod. Produttore
SK9052
Cod. EAN
8023903198843

Informazioni di prodotto

  • Frequenza: 13,56 MHz
  • Standard: ISO 14443A
  • Formato: carta di credito
  • Dimensioni: 85x54x0,8 mm
  • Tecnologia: MIFARE
  • Chip: antifalsificazione
  • Compatibilità: sistemi SimpleKey
  • Serie: SimpleKey
Descrizione del produttore: Badge elettronico di prossimita. Badge utilizzabile con i sistemi Comelit SimpleKey Basic, SimpleKey Advanced, SimpleSafe VEDO, SimpleHome e Bes dotato di chip elettronico antifalsificazione. Tecnologia MIFARE, 13,56 MHz, ISO 14443A, formato chiave fob ABS, formato carta di credito (85x54x0,8 mm).

larghezza

85 mm

altezza

54 mm

profondità

0,8 mm

tipo di supporto dati

Scheda

senza contatto

metodo di lettura

MIFARE (13.56 MHz)

Produttore

Badge elettronico MIFARE 13,56 MHz antifalsificazione formato carta credito per sistemi Comelit

€ 7,40 x 1 pz.
(pz.)