› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

Backup UPS EN54 capacità 3x9 AH continuità alimentazione sistemi elettrici professionali

Cod. Rexel N33X9 1KSH544EG
Cod. Produttore 3X9 1KSH544EGR

Informazioni principali

  • Capacità: 3x9 AH
  • Tipo: Backup UPS EN54
  • Protezione: Continuità alimentazione
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e compatto
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Durata: Lunga durata
  • Serie: N33X9

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Backup UPS EN54 con capacità di 3x9 AH, progettato per garantire una continuità di alimentazione affidabile in caso di interruzioni di corrente. Questo dispositivo è ideale per sistemi elettrici che richiedono una protezione efficiente e duratura, assicurando la sicurezza e la funzionalità degli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni stabili e una lunga durata nel tempo. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono una soluzione pratica per applicazioni professionali nel settore elettrico.
Backup UPS EN54 capacità 3x9 AH continuità alimentazione sistemi elettrici professionali