›

BACKLIGHT UGR19 36W 600X600 4K

Cod. Rexel BE70085
Cod. Produttore 70085
Cod. EAN 8002219870056

Informazioni principali

BACKLIGHT UGR19 36W 600X600 4K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto BE70085 è un pannello retroilluminato con tecnologia backlight, progettato per offrire un'illuminazione uniforme e senza abbagliamenti, ideale per ambienti professionali e uffici. Con una potenza di 36W e dimensioni di 600x600 mm, garantisce un'illuminazione efficiente e confortevole, riducendo l'affaticamento visivo grazie al fattore UGR19. La temperatura colore di 4000K assicura una luce naturale e neutra, perfetta per ambienti di lavoro che richiedono attenzione e precisione. Questo pannello rappresenta una soluzione moderna e funzionale per l'illuminazione elettrica, combinando efficienza energetica e design compatto.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

adatto per luce d’emergenza

prestazioni del sistema

36 W

flusso luminoso effettivo

3600 lm

fattore di potenza

0.95

larghezza

595 mm

altezza/profondità

34 mm

lunghezza

595 mm

numero di poli

2

BACKLIGHT UGR19 36W 600X600 4K