› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

BACKLIGHT UGR19 36W 30X120 4K

Cod. Rexel BE70087
Cod. Produttore 70087
Cod. EAN 8002219870094

Informazioni principali

  • Potenza: 36W
  • Dimensioni: 30x120 cm
  • Temperatura Colore: 4000K
  • Indice Abbagliamento: UGR19
  • Grado Protezione: IP (stagna)
  • Applicazioni: industriale, terziario
  • Risparmio Energetico: LED integrati
  • Serie: BACKLIGHT

Descrizione del prodotto

BACKLIGHT UGR19 36W 30X120 4KLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: BACKLIGHT UGR19 36W 30X120 4KLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
BACKLIGHT UGR19 36W 30X120 4K