›

BACKLIGHT LED 36W 600X600 4K

Cod. Rexel BE70081
Cod. Produttore 70081
Cod. EAN 8002219758019

Informazioni principali

BACKLIGHT LED 36W 600X600 4K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED backlight da 36 watt progettata per pannelli 600x600 millimetri, con una temperatura colore di 4000 kelvin che garantisce un'illuminazione uniforme e naturale. Ideale per ambienti lavorativi e commerciali, offre un'alta efficienza energetica e una lunga durata, contribuendo a ridurre i consumi elettrici. La tecnologia LED assicura una luce brillante e stabile, migliorando il comfort visivo senza abbagliamenti. Questo prodotto è una soluzione moderna e affidabile per l'illuminazione di spazi interni, combinando prestazioni elevate e design compatto.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a incasso

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

acciaio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

adatto per luce d’emergenza

prestazioni del sistema

36 W

flusso luminoso effettivo

3600 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.95

larghezza

595 mm

altezza/profondità

34 mm

lunghezza

595 mm

numero di poli

2

BACKLIGHT LED 36W 600X600 4K