›

BACKLIGHT LED 36W 30X120 4K

Cod. Rexel BE70083
Cod. Produttore 70083
Cod. EAN 8002219861337

Informazioni principali

BACKLIGHT LED 36W 30X120 4K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Illuminazione a LED da incasso con potenza di 36 watt, dimensioni 30x120 cm e temperatura colore di 4000 Kelvin. Questa lampada garantisce una luce uniforme e brillante ideale per ambienti professionali e residenziali che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Il design sottile e moderno si integra facilmente in qualsiasi contesto, offrendo un'illuminazione di lunga durata con basso consumo energetico.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a incasso

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

acciaio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

adatto per luce d’emergenza

prestazioni del sistema

36 W

flusso luminoso effettivo

3600 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.95

larghezza

295 mm

altezza/profondità

34 mm

lunghezza

1195 mm

numero di poli

2

BACKLIGHT LED 36W 30X120 4K