›

BACKLIGHT 60X60 UGR19 IP65 4K

Cod. Rexel BE70113
Cod. Produttore 70113
Cod. EAN 8002219912015

Informazioni principali

  • Dimensioni: 60x60 cm
  • Protezione: IP65
  • Indice abbagliamento: UGR19
  • Temperatura colore: 4000K
  • Installazione: semplice
  • Durata: lunga
  • Serie: BE70113
  • Illuminazione: uniforme

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Plafoniera backlight da 60x60 cm con grado di protezione IP65, ideale per ambienti che richiedono resistenza a polvere e umidità. Offre un'illuminazione uniforme e priva di abbagliamento grazie all'indice UGR19, garantendo comfort visivo ottimale. La temperatura colore di 4000K assicura una luce naturale e brillante, perfetta per spazi lavorativi e commerciali. Questo apparecchio elettrico è progettato per un'installazione semplice e una lunga durata, combinando efficienza e design funzionale.
BACKLIGHT 60X60 UGR19 IP65 4K