Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK317200340
Cod. Produttore
317200340
Cod. EAN
6942160465975

Informazioni di prodotto

Router WiFi 6 AX3000 dual band con 5 antenne
Descrizione del produttore: Il router HIK317200340 rappresenta una soluzione avanzata per la connettività wireless, progettato per offrire prestazioni elevate con Wi-Fi 6 e una velocità di trasmissione fino a 6 Gigabit. Questo dispositivo è dotato di un'interfaccia Ethernet per una connessione cablata stabile e veloce, ideale per ambienti domestici e professionali. La sua compatibilità con le tecnologie più recenti, come LTE e UMTS, garantisce una connessione continua e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il router è progettato per resistere all'uso quotidiano, assicurando una lunga durata. Grazie al suo design intuitivo e alle funzionalità avanzate, è perfetto per chi cerca una rete veloce e sicura. Con supporto per più dispositivi, è la scelta ideale per famiglie e uffici che necessitano di una connettività senza interruzioni e di alta qualità.

tipo di montaggio

Apparecchio da tavolo

firewall+E2655

protocollo radio

Altro

Ethernet

numero di porte WAN

1

protocollo

IPv6

VPN

banda di frequenza

2,4 GHz e 5 GHz

numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps

3

Produttore

AX3000M DUAL-BAND WIFI 6 WIRELESS R