Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK317200343
Cod. Produttore
317200343
Cod. EAN
6942160465944

Informazioni di prodotto

Router WiFi 6 AX1800 dual band compatto
Descrizione del produttore: Il router HIK317200343 rappresenta una soluzione avanzata per connettere la tua rete domestica o professionale. Dotato di tecnologia Wi-Fi 6, offre una velocità di trasmissione fino a 18 Gbps, garantendo una connessione stabile e veloce per tutti i tuoi dispositivi. Questo router supporta diverse tipologie di connessione, tra cui Ethernet, USB e analogico, permettendo una grande versatilità nell'installazione. La sua compatibilità con le più recenti tecnologie di rete, come LTE e UMTS, lo rende ideale per ambienti ad alta richiesta di banda. Grazie al design elegante e compatto, si integra perfettamente in qualsiasi spazio. La facilità di installazione e configurazione lo rende adatto sia per utenti esperti che per chi si avvicina per la prima volta al mondo della rete. Con il router HIK317200343, puoi godere di un'esperienza di navigazione senza interruzioni e con prestazioni elevate.

tipo di montaggio

Apparecchio da tavolo

firewall+E2655

protocollo radio

Altro

Ethernet

numero di porte WAN

1

protocollo

IPv6

VPN

banda di frequenza

2,4 GHz e 5 GHz

numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps

3

Produttore

AX1800M DUAL-BAND WIFI 6 WIRELESS R