Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA14390UG
Cod. Produttore
14390UG
Cod. EAN
8015450137642

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 35.1
  • Colore: Grigio
  • Confezione singola: Sacchetto
  • Descrizione breve: Avvolgitutto METAL vuoto Ø320 s/prese
  • Descrizione estesa: Avvolgitutto GOLIA METAL Ø 320 mm. senza cavo disco prese Ø 205 mm. cieco
  • Origine: Made in Italy
  • Descrizione del produttore: Avvolgitutto vuoto modello 320 cieco, ideale per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nell'uso quotidiano. Progettato per facilitare l'avvolgimento e lo stoccaggio dei cavi, offre una soluzione pratica e funzionale per impianti elettrici, mantenendo ordine e sicurezza. La struttura compatta e robusta lo rende adatto a diverse applicazioni professionali nel settore elettrico.