Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Avvolgicavo /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI0P32761
Cod. Produttore
0P32761
Cod. EAN
8007352503939

Informazioni di prodotto

Avvolgicavo industriale 16A 4 uscite 30m

Documentazione tecnica

Avvolgicavo industriale 2P+T 16A 230V~ con disgiuntore termico di protezione, IP44, 2 prese industriali 2P+T 16A-6h/250 V~, 2 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40, spina industriale 2P+T 16A-6h/250 V~, cavo H07RN-F 3G2,5 mm2 30 metri - Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1700 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3600 W 230 V~

sezione del filo

3 mm²

numero di prese SCHUKO

4

numero di prese CEE

2

numero di fili

3

materiale della scatola

plastica

attrezzatura del cavo

H07RN-F

grado di protezione (IP)

IP44

lunghezza della linea

30 m

con protezione termica

con telaio portante

colore

multicolore

Produttore

Avvolgicavo industriale 16A 4 uscite 30m