Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA14370
Cod. Produttore
14370
Cod. EAN
8015450143704

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 35.2
  • Colore: Grigio
  • Confezione singola: Scatola
  • Descrizione breve: Avv.m. 30 3G2,5 - 2p.CEE+1P40 IP44
  • Descrizione estesa: Avvolgicavo industriale GOLIA METAL Ø 320 mm. IP44 cavo 30 m. 3G2,5 H07RN-F
  • spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 2 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 1 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A disco prese Ø 205 mm. + disgiuntore
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Loghi prodotti: IP44
  • Descrizione del produttore: Avvolgicavo da 30 metri con cavo 3G2,5 mm², dotato di presa CEE a 2 poli e presa 1P40+D con grado di protezione IP4. Ideale per l'utilizzo in ambienti che richiedono resistenza e sicurezza nelle connessioni elettriche. Progettato per garantire affidabilità e facilità d'uso in applicazioni elettriche professionali.

    download

    #N/A