Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA14951
Cod. Produttore
14951
Cod. EAN
8015450149515

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 35.1
  • Colore: Grigio
  • Confezione singola: Scatola
  • Descrizione breve: Avv.m. 10 3G1,5 automatico
  • Descrizione estesa: Avvolgicavo autorientrante cavo 10 m. 3G1,5 H05VV-F
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Descrizione del produttore: Interruttore automatico da 10 milliampere con protezione differenziale 3 poli per cavi da 1,5 mm², completo di spina e dispositivo di comando. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nell’impianto elettrico, protegge efficacemente da sovracorrenti e guasti a terra, assicurando una risposta rapida e precisa. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali dove è richiesta una protezione differenziale affidabile e facile da installare.

    download

    #N/A