Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW26427
Cod. Produttore
GW26427
Cod. EAN
8011564033238

Informazioni di prodotto

AVVISATORE ACUSTICO 230V
Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità  installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

numero di toni

1

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

plastica

volume

70 dB

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di corrente

AC

Serie

27_CONTENIT_ESTERNO,DOMOTICS

Produttore

AVVISATORE ACUSTICO - 230V - IP40 - GRIGIO RAL 7035