› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori elettromeccanici compatti

Avviatore stella-triangolo TeSys D - 3×3P (3 NA) - 80 A - 110 Vca

Cod. Rexel TELC3D80F7A64
Cod. Produttore LC3D80F7A64
Cod. EAN 3389110094336

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 80 A
  • Tensione comando: 55-110 V CA
  • Potenza motore max: 75 kW @ 400 V
  • Tipo circuito controllo: CA 50/60 Hz
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 311x143x183 mm
  • Frequenza commutazione: 30 cicli/ora
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Starter stella-triangolo preassemblato TeSys Deca, per applicazioni di controllo motori fino a 75kW@400V in connessione triangolo. È montato su una piastra senza dispositivo di isolamento, composta da 3 contattori e 1 blocco ausiliario di ritardo. È dotato di una bobina CA da 110 V 50/60 Hz e di un interblocco meccanico, collegamento mediante morsetti a vite. La velocità operativa massima è di 30 avviamenti/ora e il tempo di avviamento massimo è di 30 secondi. Dimensioni: 311 mm x 143 mm x 183 mm (LxAxP). Conformità Green Premium (RoHS/REACh).

Caratteristiche tecniche

larghezza

311 mm

funzione

Contattore a stella-triangolo

altezza

143 mm

profondità

183 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

75 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

80 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Avviatore stella-triangolo TeSys D - 3×3P (3 NA) - 80 A - 110 Vca