› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori elettromeccanici compatti

Avviatore stella-triangolo montaggio su piastra - TeSys LC3D - 230 V CA

Cod. Rexel TELC3D18AP7
Cod. Produttore LC3D18AP7
Cod. EAN 3389110546125

Informazioni principali

  • Potenza motore: 18,5 kW a 400 V
  • Tensione di comando: 230 V CA 50/60 Hz
  • Corrente nominale: 18 A AC-3
  • Grado di protezione: IP20
  • Tempo di avviamento: 30 s max
  • Frequenza di avviamento: 30 cicli/ora
  • Dimensioni (LxAxP): 144x124x143 mm
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LC3D18AP7 è un avviatore Schneider Electric stella-triangolo TeSys D preassemblato per applicazioni a motore fino a 18,5kW a 400V. Avviatore premontato, versione aperta, composto da 3 contattori con 230 V 50/60 Hz CA, 1 contatto ausiliario integrato NC a stella e blocco di contatto ritardatore. Dotato di collegamenti di potenza stella triangolo precablati e interblocco meccanico. La velocità massima di funzionamento è di 30 avvii/ora e il tempo di avviamento massimo è di 30 secondi. Protezione fortemente raccomandata con aggiunta di un relè di sovraccarico termico (da ordinare separatamente).

Caratteristiche tecniche

larghezza

144 mm

funzione

Contattore a stella-triangolo

altezza

124 mm

profondità

143 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

18 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

32 A

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

7,46 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Avviatore stella-triangolo montaggio su piastra - TeSys LC3D - 230 V CA