› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori elettromeccanici compatti

Avviatore stella-triangolo montaggio su piastra - TeSys LC3D - 110 V CA

Cod. Rexel TELC3D32AF7
Cod. Produttore LC3D32AF7
Cod. EAN 3389110550368

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Potenza motore: 30 kW @ 400 V
  • Tensione comando: 55-110 V CA
  • Tipo interblocco: Meccanico
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 166x124x149 mm
  • Frequenza commutaz.: 30 cicli/h
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Starter stella-triangolo preassemblato TeSys Deca, per applicazioni di controllo motori fino a 11kW@400V in connessione triangolo. Avviatore premontato, versione aperta, composto da 3 contattori LC1D con 24 V 50/60 Hz CA, 1 contatto ausiliario integrato NC a stella, blocco di contatto ritardatore 1-30 sec. Per velocità di funzionamento fino a 30 avviamenti/ora, tempo di avviamento massimo 30 secondi. Gruppo compatto (144 mm di larghezza), fissaggio a vite. Dotato di collegamenti di potenza stella triangolo precablati e interblocco meccanico, si consiglia di utilizzare un relè di sovraccarico termico (da ordinare separatamente). Conformità Green Premium (RoHS/REACh).

Caratteristiche tecniche

larghezza

166 mm

funzione

Contattore a stella-triangolo

altezza

124 mm

profondità

149 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

25 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

32 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

50 A

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

14,9 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Avviatore stella-triangolo montaggio su piastra - TeSys LC3D - 110 V CA