Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATS490C66Y
Cod. Produttore
ATS490C66Y
Cod. EAN
3606486948927

Informazioni di prodotto

Avviatore statico Altivar ATS490, 660A, da 208 a 690V CA, alimentazione di controllo da 110 a 230V CA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo soft starter appartiene alla gamma ATS490 dell'avviatore Altivar , destinata ad avviare e arrestare senza problemi i motori asincroni da 208 a 690V. Con una corrente nominale di esercizio di 660 A in condizioni di funzionamento normale, alimenta i motori da 160 a 630 kW in base alla tensione di rete. Con un'efficienza del 99,5%, funzioni applicative dedicate e monitoraggio completo con report dei dati, ATS490 consente la gestione avanzata del motore. Le funzioni certificate di sicurezza informatica, Safe Torque Off e monitoraggio delle condizioni aumentano i tempi di operatività, riducono le spese operative e semplificano la progettazione del progetto. ATS490 fornisce un monitoraggio completo del sistema, inclusi motore, applicazioni, potenza ed energia con una precisione superiore al 95%. ATS490 ha una porta Ethernet nativa per collegamento remoto o EtherNet/IP e un collegamento seriale Modbus. Dimensioni: 304 mm (larghezza), 300 mm (profondità), 455 mm (altezza) e peso: 28 kg. ATS490 utilizza plastica con oltre il 20% di contenuto biologico e l'alluminio è certificato ASI. L'avviatore statico Altivar ATS490 soddisfa i requisiti di applicazioni quali pompe, ventole, compressori, trasportatori, mixer, taglierine, smerigliatrici, frantumatori e così via È conforme all'IEC/EN 60947-4-2 e ha ricevuto le certificazioni CE, cULus, UKCA, RCM, Β, KC, EAC e DNV. Sono disponibili alcuni accessori, come il kit di montaggio remoto IP65 per montare il terminale grafico sullo sportello dell'alloggiamento e i moduli di comunicazione per estendere la connettività ad altri protocolli. La confezione utilizza cartone riciclato e plastica monouso inferiore. Gli avviatori ATS490 devono essere montati verticalmente all'interno di un cabinet. Le caratteristiche integrate e innovative di ATS490 migliorano la competitività, la resilienza operativa e la sostenibilità delle apparecchiature. L'ATS490 è particolarmente adatto alle applicazioni e ai costi di masterizzazione, anche per i requisiti più complessi.

con display

grado di protezione (IP)

IP00

classe di intervento

CLASS 10

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

660 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

355 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V

315 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V

500 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

protezione integrata contro il sovraccarico del motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

cavallottamento interno

regolazione della coppia

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

208 ... 690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Altivar Soft Starter ATS490

Produttore

Avviatore statico Altivar ATS490 660A 208-690V per motori asincroni industriali