Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATS430C32S6
Cod. Produttore
ATS430C32S6
Cod. EAN
3606486948712

Informazioni di prodotto

Avviatore statico Altivar ATS430, 320A, da 208 a 600V CA, alimentazione di controllo da 110 a 230V CA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo soft starter appartiene alla gamma ATS430 dell'avviatore Altivar , destinata ad avviare e arrestare senza problemi i motori asincroni da 208 a 600V. Con una corrente nominale di esercizio di 320 A, alimenta il motore da 90 a 220 kW in base alla tensione di rete. Con un'efficienza nominale del 99,5%, controllo della coppia, elevata resistenza alle sollecitazioni e monitoraggio completo, l'ATS430 fornisce gli elementi essenziali per l'efficacia. L'avviatore Altivar ATS430 offre il miglior controllo del motore della categoria con il controllo della coppia, l'originale di Schneider Electric. L'ATS430 fornisce un monitoraggio completo del sistema, che include motore, applicazione, potenza ed energia, con una precisione superiore al 95%. Gli standard di sicurezza informatica per ATS430 sono soddisfatti integrando le best practice che aiutano a ridurre al minimo i tempi di fermo. Dimensioni: 206 mm (larghezza), 261 mm (profondità), 443 mm (altezza) e peso: 16,5 kg. ATS430 utilizza plastica con oltre il 20% di contenuto biologico e l'alluminio è certificato ASI. L'avviatore Altivar ATS430 è progettato per applicazioni quali pompe, ventole, compressori, trasportatori e miscelatori. È conforme all'IEC/EN 60947-4-2 e ha ricevuto le certificazioni CE, cULus, UKCA, RCM, KC, EAC e Β. Sono disponibili alcuni accessori, tra cui un kit di montaggio remoto IP65 o IP43 per l'installazione di un terminale alfanumerico sullo sportello dell'armadio. L'imballaggio è realizzato in cartone riciclato e contiene meno plastica monouso. Gli avviatori ATS430 devono essere montati verticalmente all'interno di un cabinet. La gamma di avviatori Altivar ATS430 offre controllo della coppia, funzionamento affidabile e semplicità. Integra inoltre caratteristiche essenziali per il futuro, tra cui le migliori pratiche di sicurezza informatica e il monitoraggio delle condizioni. L'ATS430 fornisce gli elementi essenziali per l'efficienza riducendo i costi complessivi delle apparecchiature.

funzione

Una direzione di rotazione

con display

grado di protezione (IP)

IP00

classe di intervento

CLASS 10

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

320 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

90 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

160 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

protezione integrata contro il sovraccarico del motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

cavallottamento interno

regolazione della coppia

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

208 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Altivar Soft Starter ATS430

Produttore

Avviatore statico Altivar ATS430 320A 208-600V per motori asincroni pompe ventole compressori