› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori elettromeccanici compatti

Avviatore in cassetta - TeSys LG7K - 1..1,6 A - 380 V CA

Cod. Rexel TELG7K06M707
Cod. Produttore LG7K06M707
Cod. EAN 3389110657784

Informazioni principali

  • Potenza motore: 0,75 kW @ 400 V
  • Campo protezione termica: 1,6-2,5 A
  • Tensione circuito controllo: 220 V AC
  • Grado protezione: IP55, IK07
  • Dimensioni (AxLxP): 165x175x177 mm
  • Materiale involucro: Policarbonato
  • Comandi: Start, Stop, Emergenza
  • Serie: TeSys LG, LJ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avviatore in cassetta TeSys Control con contattore e interruttore magnetotermico, per il controllo di motori a 3 fasi 0.75kW@400V AC-3 in applicazioni di sicurezza non reversibili. Involucro in policarbonato per il montaggio in superficie con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi sulla parte superiore e inferiore, per garantire la protezione dell'IP55. Dotato di un pulsante bianco Start (I), un pulsante nero Stop (O) e un pulsante di emergenza bloccabile Stop (testa a fungo 1/4 di giro) che agiscono meccanicamente sull'interruttore. Include un contattore LC1K con un circuito di controllo 220 V 50/60 Hz già precablato tra le fasi di alimentazione, e un interruttore magnetotermico GV2ME con campo di regolazione termica 1,6-2,5 A, È conforme a Β 60204-1 e Β 60947-1, prodotto ambientale (Β/REACh).

Caratteristiche tecniche

larghezza

175 mm

altezza

165 mm

profondità

177 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,75 KILOWATT

numero di punti di comando

4

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

2,5 A

grado di protezione (IP)

IP55

classe di intervento

CLASS 10

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

0,37 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

1,1 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,5 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

40 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V

50000 A

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 1

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1,6 ... 2,5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 230 V

Serie

TeSys LG / LJ

Avviatore in cassetta - TeSys LG7K - 1..1,6 A - 380 V CA