› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori elettromeccanici compatti

Avviatore in cassetta - TeSys LG7D - 17...23 A - 220 V CA

Cod. Rexel TELG7D18Q721
Cod. Produttore LG7D18Q721
Cod. EAN 3389110151695

Informazioni principali

  • Serie: TeSys LG, LJ
  • Potenza motore: 9 kW a 400 V AC
  • Campo regolaz. protezione: 17-23 A
  • Tensione circuito controllo: 380 V CA 50/60 Hz
  • Grado protezione IP: IP55
  • Materiale involucro: Policarbonato
  • Dimensioni (HxLxP): 165x175x146 mm
  • Norme di riferimento: IEC 60204-1, IEC 60947-4-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Starter integrato TeSys con contattore e interruttore magnetotermico, per il controllo dei motori a 3 fasi 9 kW a 400V AC-3 in applicazioni di sicurezza senza inversione. Involucro in policarbonato a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 ingressi estraibili per pressacavi nella parte superiore e inferiore, che garantiscono protezione IP55. Dotato di un pulsante bianco Start (I), pulsante nero di Stop (O) e pulsante di emergenza bloccabile Stop (testa a fungo 1/4 giri) che agisce meccanicamente sull'interruttore. Include un contattore LC1D con un circuito di controllo 380-400V 50-/60 Hz già precablato tra le fasi di potenza e un interruttore magnetotermico GV2ME con campo di regolazione termica 17-23 A. È conforme a IEC 60204-1 e IEC 60947-4-1.

Caratteristiche tecniche

larghezza

175 mm

altezza

165 mm

profondità

177 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

9 KILOWATT

numero di punti di comando

5

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

18 A

grado di protezione (IP)

IP55

classe di intervento

CLASS 10

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

4 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

9 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

40 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V

4000 A

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V

3000 A

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 1

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

17 ... 23 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 400 V

Serie

TeSys LG / LJ

Avviatore in cassetta - TeSys LG7D - 17...23 A - 220 V CA