› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori elettromeccanici compatti

Avviatore in cassetta - TeSys LG1K - 24 V CA

Cod. Rexel TELG7D18M720
Cod. Produttore LG7D18M720
Cod. EAN 3389110657081

Informazioni principali

  • Potenza motore: 7,5 kW @ 400V
  • Tensione circuito controllo: 220 V CA 50/60 Hz
  • Campo regolazione protezione: 13-18 A
  • Grado protezione IP: IP55
  • Grado protezione IK: IK07
  • Materiale involucro: Policarbonato
  • Dimensioni (HxLxP): 165x175x146 mm
  • Serie: TeSys LG, LJ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avviatore in cassetta TeSys Control con contattore e interruttore magnetotermico, per il controllo di motori a 3 fasi 7.5kW@400V AC-3 in applicazioni di sicurezza non reversibili. Involucro in policarbonato per il montaggio in superficie con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi sulla parte superiore e inferiore, per garantire la protezione dell'IP55. Dotato di un pulsante bianco Start (I), un pulsante nero Stop (O). Include un contattore LC1D con un circuito di controllo 220V 50/60Hz già precablato tra le fasi di alimentazione, e un interruttore magnetotermico GV2ME con campo di regolazione termica 13-18 A, È conforme a Β 60204-1 e β 60947-4-1, prodotto ambientale (Β/REACh).

Caratteristiche tecniche

larghezza

175 mm

altezza

165 mm

profondità

177 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

numero di punti di comando

5

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

18 A

grado di protezione (IP)

IP55

classe di intervento

CLASS 10

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

4 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

9 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

40 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V

6000 A

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V

3000 A

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 1

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

13 ... 18 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 230 V

Serie

TeSys LG / LJ

Avviatore in cassetta - TeSys LG1K - 24 V CA