› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori elettromeccanici compatti

Avviatore in cassetta - TeSys LG1K - 1..1,6 A - 220 V CA

Cod. Rexel TELG1K065Q706
Cod. Produttore LG1K065Q706
Cod. EAN 3389110655544

Informazioni principali

  • Potenza motore: 0,55 kW a 400V
  • Corrente protezione termica: 1…1,6 A
  • Tensione circuito controllo: 380-400 V AC
  • Grado protezione: IP55, IK07
  • Materiale involucro: Policarbonato
  • Dimensioni (LxAxP): 175x165x165 mm
  • Certificazioni: CE, UKCA
  • Serie: TeSys LG, LJ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Starter integrato TeSys con contattore, sezionatore e interruttore magnetotermico, 3 poli, per la commutazione dell'arresto di emergenza in applicazioni motore senza inversione 0,55 kW a 400V AC-3. Involucro in policarbonato che fornisce protezione IP55, dotato di un pulsante bianco Start (I), un pulsante di nero Stop (O) e un arresto di emergenza bloccabile con un operatore rotativa rosso/giallo per il controllo dell'isolamento. Include un contattore LC1K con un circuito di controllo 380-400V 50/60 Hz, un interruttore magnetotermico GV2ME che assicura isolamento, protezione da cortocircuiti e sovraccarichi e un commutatore Vario per l'arresto di emergenza. Circuito di controllo già precablato tra le fasi di alimentazione. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore. È conforme a IEC 60204-1 e IEC 60947-4-1.

Caratteristiche tecniche

larghezza

175 mm

altezza

165 mm

profondità

165 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,55 KILOWATT

numero di punti di comando

5

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

1,6 A

grado di protezione (IP)

IP55

classe di intervento

CLASS 10

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

0,25 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

0,55 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,6 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

40 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V

50000 A

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 1

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1 ... 1,6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 400 V

Serie

TeSys LG / LJ

Avviatore in cassetta - TeSys LG1K - 1..1,6 A - 220 V CA