Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori elettromeccanici compatti
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
175 mm
altezza
165 mm
profondità
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V
0,25 KILOWATT
numero di punti di comando
5
Adatto per arresto d'emergenza
Corrente d'esercizio nominale Ie
1 A
grado di protezione (IP)
IP55
classe di intervento
CLASS 10
con attivatore di corto circuito
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando
Tipo di tensione per l'azionamento
AC
tipo di avviatore motore
Starter diretto
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi
0,12 KILOWATT
potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V
temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione
40 °C
protezione da sovraccarico a compensazione termica
corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V
50000 A
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3
Classe 1
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
0,63 ... 1 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
220 ... 230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Serie
TeSys LG / LJ
Disponibilità:
Prodotto non rendibile