› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori elettromeccanici compatti

Avviatore in cassetta - TeSys - LE1D - 9 A - 220 V CA

Cod. Rexel TELE1D09M7
Cod. Produttore LE1D09M7
Cod. EAN 3389110570625

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 9A
  • Tensione comando: 220 V CA
  • Potenza motore max: 4 kW @ 400 V
  • Grado protezione: IP65 / IK07
  • Dimensioni (LxAxP): 88x166x128,5 mm
  • Materiale custodia: Policarbonato
  • Certificazioni: IEC, UL, CE, UKCA
  • Serie: TeSys LE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Starter chiusi TeSys Control: controllo di rotazione a 1 via del motore a 3 fasi, ON/OFF con pulsanti verde e rosso, tra cui 1 contattore LC1D precablato e 2 pulsanti Harmony XB5 Il contattore LC1D incluso, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 9A/690V AC-3/3e (4kW@400V), circuito di controllo 220V 50/60Hz AC, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), prodotto Green Premium (RoHS/REACh).

Caratteristiche tecniche

larghezza

88 mm

altezza

166 mm

profondità

128,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

numero di punti di comando

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie

9 A

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

2,2 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

4 KILOWATT

potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase

5,5 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

9 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 220 V

Serie

TeSys LE

Avviatore in cassetta - TeSys - LE1D - 9 A - 220 V CA