› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori elettromeccanici compatti

Avviatore in cassetta - TeSys - LE1D - 35 A - 400 V CA

Cod. Rexel TELE1D35V7
Cod. Produttore LE1D35V7
Cod. EAN 3389110589719

Informazioni principali

  • Serie: TeSys LE
  • Tensione di comando: 400 V AC 50/60 Hz
  • Corrente termica nominale: 26,5 A
  • Potenza motore max: 15 kW a 400 V AC
  • Grado protezione IP: IP65
  • Grado protezione IK: IK07
  • Dimensioni (LxAxP): 101x201x153,5 mm
  • Normativa: IEC 60947-4-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Starter integrato TeSys con contattore, 3 poli, Ithe 35A 690V, per applicazioni motore senza inversione a 15kW a 400V AC-3. Involucro in policarbonato che fornisce protezione IP65 / IK07, dotato di pulsante verde Start (I) e pulsante rosso di Stop/Reset (O). Include un contattore LC1D con un circuito di controllo 400V 50/60 Hz. Per funzionare, deve essere dotato di un relè di sovraccarico termico LRD32 (da ordinare separatamente). Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore. È conforme a IEC 60947-4-1.

Caratteristiche tecniche

larghezza

101 mm

altezza

201 mm

profondità

153,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

numero di punti di comando

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie

32 A

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

7,5 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

15 KILOWATT

potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase

18,5 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

32 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

400 ... 400 V

Serie

TeSys LE

Avviatore in cassetta - TeSys - LE1D - 35 A - 400 V CA