› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori elettromeccanici compatti

Avviatore in cassetta - TeSys - LE1D - 25 A - 220 V CA

Cod. Rexel TELE1D25M7
Cod. Produttore LE1D25M7
Cod. EAN 3389110579062

Informazioni principali

  • Serie: TeSys LE
  • Corrente termica: 22 A
  • Tensione comando: 220 V CA 50/60 Hz
  • Potenza motore max: 11 kW@400 V
  • Protezione IP: IP65
  • Dimensioni (LxAxP): 101x201x153,5 mm
  • Materiale involucro: Policarbonato
  • Certificazioni: CE, UL, UKCA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avviatore in cassetta TeSys Control con contattore per motori 3P fino a 11kW@400V (22A AC-3). Da completare con relè di sovraccarico Deca per la protezione del motore dai sovraccarichi. Avviatori motore ON/OFF: controllo della rotazione a 1 via del motore a 3 fasi, con pulsanti verde e rosso. Involucro in materiale ABS autoestinguente, protezione IP65. Include un contattore precablato LC1D con un circuito di controllo 220 V 50/60 Hz. È conforme a Β 60947-4-1,conformità ambientale (Β/REACh).

Caratteristiche tecniche

larghezza

101 mm

altezza

201 mm

profondità

153,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

numero di punti di comando

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie

25 A

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

5,5 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

11 KILOWATT

potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase

15 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

25 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 220 V

Serie

TeSys LE

Avviatore in cassetta - TeSys - LE1D - 25 A - 220 V CA