› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori elettromeccanici compatti

Avviatore in cassetta - TeSys LE - 65 A - 230 Vca

Cod. Rexel TELE1D65AP7
Cod. Produttore LE1D65AP7
Cod. EAN 3606480452796

Informazioni principali

  • Corrente termica: 65 A
  • Tensione di comando: 230 V CA 50/60 Hz
  • Potenza motore max: 37 kW a 415-690 V
  • Grado protezione IP: IP65 CEI 60529
  • Grado protezione IK: IK09 CEI 60529
  • Dimensioni: 200x300x158,4 mm
  • Peso netto: 4,85 kg
  • Serie: TeSys LE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avviatore in cassetta - TeSys LE - 65 A - 230 Vca

Caratteristiche tecniche

larghezza

200 mm

altezza

312 mm

profondità

158,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

numero di punti di comando

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie

65 A

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

18,5 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

37 KILOWATT

potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase

37 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

65 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Serie

TeSys LE

Avviatore in cassetta - TeSys LE - 65 A - 230 Vca